Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5 pulg.
- Rueda Diámetro12 pulg.
- Rueda Grosor1 pulg.
Detalles
- GradoGrano fino
- Descripción largaLa rueda 66261055262 Convolute tiene un diámetro de orificio central de 5 pulgadas, grado de grano fino, diámetro de rueda de 12 pulgadas y grosor de rueda de 1 pulgada, lo que la hace ideal para aplicaciones de acabado uniforme y mezcla de superficies.
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.2550 rpm
- Cantidad del paquete2
- UPC_NO66261055262
Descripción general
- La arena fina proporciona una velocidad de corte reducida y se recomienda para mejores acabados y sujeción de la forma
- El carburo de silicio es un abrasivo más afilado y agresivo y deja un patrón de rayado fino/más brillante
- La mejor opción para desbarbado, mezclado y acabado general
- Lubricantes como el aceite hidrosoluble y el aceite recto disminuirán el calor y mejorarán el acabado y lustre de la superficie
- Construcción de red media (densidad 8 ) para punto de partida para aplicaciones de desbarbado y mezclado medio
- Las ruedas convolutas se enrollan alrededor de un núcleo y siempre deben hacerse funcionar en la dirección de la flecha impresa en el lateral de la rueda
- Hay bujes reductores de aluminio duraderos disponibles para adaptarse a la mayoría de los tamaños de eje