Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5 pulg.
- Rueda Diámetro12 pulg.
- Rueda Grosor2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- ColorGris
- GradoGrano fino
- Descripción largaLa rueda Convolute 66261055240 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de orificio central de 5 pulgadas, grado de grano fino, diámetro de rueda de 12 pulgadas, grosor de rueda de 2 pulgadas y tipo de rueda Convolute, lo que proporciona un desbarbado y acabado agresivos pero controlados en materiales más duros.
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.3000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66261055240
- Tipo de ruedaConvolución
Descripción general
- La arena fina proporciona una velocidad de corte reducida y se recomienda para mejores acabados y sujeción de la forma
- El carburo de silicio es un abrasivo más afilado y agresivo y deja un patrón de rayado fino/más brillante
- La mejor opción para desbarbado, mezclado y acabado general
- Lubricantes como el aceite hidrosoluble y el aceite recto disminuirán el calor y mejorarán el acabado y lustre de la superficie
- Construcción de red más abierta (densidad 7 ) para corte en frío en aplicaciones de desbarbado ligero
- Las ruedas convolutas se enrollan alrededor de un núcleo y siempre deben hacerse funcionar en la dirección de la flecha impresa en el lateral de la rueda
- Hay bujes reductores de aluminio duraderos disponibles para adaptarse a la mayoría de los tamaños de eje