Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5 pulg.
- Rueda Diámetro12 pulg.
- Rueda Grosor2 pulg.
Detalles
- GradoGrano medio
- Descripción largaLa rueda 66261055374 Convolute tiene un diámetro de orificio central de 5 pulgadas, grado de grano medio, diámetro de rueda de 12 pulgadas y grosor de rueda de 2 pulgadas, diseñada para una preparación y acabado moderados de la superficie.
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.3000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66261055374
Descripción general
- El grano medio proporciona una buena mezcla de velocidad de corte y acabado
- El carburo de silicio es un abrasivo más afilado y agresivo y deja un patrón de rayado fino/más brillante
- La mejor opción para desbarbado, mezclado y acabado general
- Lubricantes como el aceite hidrosoluble y el aceite recto disminuirán el calor y mejorarán el acabado y lustre de la superficie
- Construcción de trama densa (densidad 9 ) para punto de partida para aplicaciones de acabado y pulido de mezcla de desbarbado
- Las ruedas convolutas se enrollan alrededor de un núcleo y siempre deben hacerse funcionar en la dirección de la flecha impresa en el lateral de la rueda
- Hay bujes reductores de aluminio duraderos disponibles para adaptarse a la mayoría de los tamaños de eje