Motion
66261055270

NORTON ABRASIVES
66261055270

Rueda Bear-Tex Convolute - Calidad: grano medio, Diámetro de rueda: 14 pulg., RPM máximas: 2550 RPM, Cantidad del paquete: 1
Artículo MI #04154072
No. Fabricante 66261055270
Precio937.00 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261055270

Rueda Bear-Tex Convolute - Calidad: grano medio, Diámetro de rueda: 14 pulg., RPM máximas: 2550 RPM, Cantidad del paquete: 1
Artículo MI #04154072
No. Fabricante 66261055270
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
Precio937.00 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    14 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Grado
    Grano medio
  • Descripción larga
    La rueda 66261055270 Convolute tiene un diámetro de orificio central de 8 pulgadas, grado de grano medio, diámetro de rueda de 14 pulgadas y grosor de rueda de 2 pulgadas, ideal para desbarbado a gran escala y acondicionamiento de superficies.
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    2550 rpm
  • UPC_NO
    66261055270

Descripción general

Descripción del fabricante
66261055270 8SM
  • El grano medio proporciona una buena mezcla de velocidad de corte y acabado
  • El carburo de silicio es un abrasivo más afilado y agresivo y deja un patrón de rayado fino/más brillante
  • La mejor opción para desbarbado, mezclado y acabado general
  • Lubricantes como el aceite hidrosoluble y el aceite recto disminuirán el calor y mejorarán el acabado y lustre de la superficie
  • Construcción de red media (densidad 8 ) para punto de partida para aplicaciones de desbarbado y mezclado medio
  • Las ruedas convolutas se enrollan alrededor de un núcleo y siempre deben hacerse funcionar en la dirección de la flecha impresa en el lateral de la rueda
  • Hay bujes reductores de aluminio duraderos disponibles para adaptarse a la mayoría de los tamaños de eje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo