Motion
66261055281

NORTON ABRASIVES
66261055281

Rueda Bear-Tex Convolute - Grado: grano fino, Diámetro de rueda: 14 pulg., RPM máximas: 2550 RPM, Cantidad del paquete: 1
Artículo MI #04154073
No. Fabricante 66261055281
Precio725.91 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261055281

Rueda Bear-Tex Convolute - Grado: grano fino, Diámetro de rueda: 14 pulg., RPM máximas: 2550 RPM, Cantidad del paquete: 1
Artículo MI #04154073
No. Fabricante 66261055281

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio725.91 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    14 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Grado
    Grano fino
  • Descripción larga
    La rueda 66261055281 Convolute tiene un diámetro de orificio central de 8 pulgadas, grado de grano fino, diámetro de rueda de 14 pulgadas y grosor de rueda de 2 pulgadas, lo que proporciona un acabado suave y una mezcla en piezas de trabajo más grandes.
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    2550 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66261055281

Descripción general

Descripción del fabricante
66261055281 9SF
  • La arena fina proporciona una velocidad de corte reducida y se recomienda para mejores acabados y sujeción de la forma
  • El carburo de silicio es un abrasivo más afilado y agresivo y deja un patrón de rayado fino/más brillante
  • La mejor opción para desbarbado, mezclado y acabado general
  • Lubricantes como el aceite hidrosoluble y el aceite recto disminuirán el calor y mejorarán el acabado y lustre de la superficie
  • Construcción de trama densa (densidad 9 ) para punto de partida para aplicaciones de acabado y pulido de mezcla de desbarbado
  • Las ruedas convolutas se enrollan alrededor de un núcleo y siempre deben hacerse funcionar en la dirección de la flecha impresa en el lateral de la rueda
  • Hay bujes reductores de aluminio duraderos disponibles para adaptarse a la mayoría de los tamaños de eje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo