Motion
66261018857

NORTON ABRASIVES
66261018857

Rueda de desbarbado o no tejida Bear-Tex Convolute - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #04154074
No. Fabricante 66261018857
Precio129.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261018857

Rueda de desbarbado o no tejida Bear-Tex Convolute - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #04154074
No. Fabricante 66261018857
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
Precio129.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La 66261018857 es una rueda de desbarbado no tejida Convolute con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 1/2 in, un diámetro de orificio central de 1 in y una calidad media, ideal para acabado general.
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Cantidad del paquete
    4
  • UPC_NO
    66261018857
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
66261018857 7AM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo