Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorMarrón claro
- GradoMedio
- Descripción largaLa 66261019337 es una rueda de desbarbado no tejida Convolute fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 1 in y una calidad media, ideal para acabado de metal.
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.6000 rpm
- Cantidad del paquete3
- UPC_NO66261019337
- Tipo de ruedaConvolución