Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- ColorGris
- GradoMulta
- Descripción largaLa 66261018632 es una rueda de desbarbado no tejida Convolute fabricada con abrasivo de carburo de silicio que tiene un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 1 in y una calidad fina, adecuada para tareas de acabado.
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.6000 rpm
- Cantidad del paquete3
- UPC_NO66261018632
- Tipo de ruedaConvolución