Motion
69957397885

NORTON ABRASIVES
69957397885

Rueda de desbarbado o no tejida Bear-Tex Convolute - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 8 pulg., RPM máximas: 4500 RPM
Artículo MI #04154087
No. Fabricante 69957397885
Precio231.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69957397885

Rueda de desbarbado o no tejida Bear-Tex Convolute - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 8 pulg., RPM máximas: 4500 RPM
Artículo MI #04154087
No. Fabricante 69957397885
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
Precio231.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La 69957397885 es una rueda de desbarbado no tejida Convolute que cuenta con un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 3 in y una calidad media, adecuada para aplicaciones de mezclado y acabado.
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Cantidad del paquete
    3
  • UPC_NO
    69957397885
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
69957397885 7AM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"