Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro3 pulg.
- Rueda Diámetro8 pulg.
- Rueda Grosor1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- ColorGris
- GradoMedio
- Descripción largaLa 69957394610 es una rueda de desbarbado no tejida Convolute fabricada con abrasivo de carburo de silicio con un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 3 in y una calidad media, diseñada para el acondicionamiento de superficies.
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.4500 rpm
- Cantidad del paquete3
- UPC_NO69957394610
- Tipo de ruedaConvolución