Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro3 pulg.
- Rueda Diámetro8 pulg.
- Rueda Grosor1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorMarrón claro
- GradoMedio
- Descripción largaLa 66261018855 es una rueda de desbarbado no tejida Convolute construida con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 3 in y una calidad media, adecuada para el acondicionamiento general de superficies.
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.4500 rpm
- Cantidad del paquete3
- UPC_NO66261018855
- Tipo de ruedaConvolución