Motion
66261018673

NORTON ABRASIVES
66261018673

Rueda de desbarbado o no tejida Bear-Tex Convolute - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 8 pulg., RPM máximas: 4500 RPM
Artículo MI #04154092
No. Fabricante 66261018673
Precio191.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261018673

Rueda de desbarbado o no tejida Bear-Tex Convolute - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 8 pulg., RPM máximas: 4500 RPM
Artículo MI #04154092
No. Fabricante 66261018673
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
Precio191.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La 66261018673 es una rueda de desbarbado no tejida Convolute fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 3 in y una calidad media, adecuada para el acondicionamiento general de superficies.
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Cantidad del paquete
    3
  • UPC_NO
    66261018673
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
66261018673 8SM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"