Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5 pulg.
- Rueda Diámetro12 pulg.
- Rueda Grosor1 pulg.
Detalles
- GradoMedio
- Descripción largaLa 66261018786 es una rueda de desbarbado no tejida Convolute con un diámetro de rueda de 12 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 5 in y una calidad media, diseñada para aplicaciones de mezclado, acabado y desbarbado general.
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.3000 rpm
- Cantidad del paquete2
- UPC_NO66261018786
- Tipo de ruedaConvolución