Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5 pulg.
- Rueda Diámetro12 pulg.
- Rueda Grosor1 pulg.
Detalles
- GradoMedio
- Descripción largaLa 66261018896 es una rueda de desbarbado no tejida Convolute con un diámetro de rueda de 12 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 5 in y una calidad media, adecuada para aplicaciones de mezcla.
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.3000 rpm
- Cantidad del paquete2
- UPC_NO66261018896
- Tipo de ruedaConvolución