Motion
66261004141

NORTON ABRASIVES
66261004141

Rueda de desbarbado o no tejida Bear-Tex Convolute - Grado: fina, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #04154104
No. Fabricante 66261004141
Precio199.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261004141

Rueda de desbarbado o no tejida Bear-Tex Convolute - Grado: fina, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #04154104
No. Fabricante 66261004141

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio199.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 66261004141 es una rueda de desbarbado no tejida Convolute con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 1 in y una calidad fina, adecuada para acabado general.
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Cantidad del paquete
    3
  • UPC_NO
    66261004141
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
66261004141 9SF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo