Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro3/16 pulg.
- Rueda Diámetro1 pulg.
- Rueda Grosor1 pulg.
Detalles
- GradoMulta
- Descripción largaLa 66261014883 es una rueda de desbarbado no tejida unificada con un diámetro de rueda de 1 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 3/16 in y una calidad fina, adecuada para un acabado detallado.
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.18000 rpm
- Cantidad del paquete50
- UPC_NO66261014883
- Tipo de ruedaUnificado