Motion
66261014908

NORTON ABRASIVES
66261014908

Rueda sin tejer o desbarbado Bear-Tex Unitized - Calidad: mediana, diámetro de la rueda: 1 pulg., RPM máximas: 30000 RPM
Artículo MI #04154115
No. Fabricante 66261014908
Precio10.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261014908

Rueda sin tejer o desbarbado Bear-Tex Unitized - Calidad: mediana, diámetro de la rueda: 1 pulg., RPM máximas: 30000 RPM
Artículo MI #04154115
No. Fabricante 66261014908
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
Precio10.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3/16 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La 66261014908 es una rueda de desbarbado no tejida unificada con un diámetro de rueda de 1 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 3/16 in y una calidad media, adecuada para trabajos de precisión.
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Cantidad del paquete
    50
  • UPC_NO
    66261014908
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
66261014908 NEX-6AM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo