Especificaciones
Dimensions
- Center Hole Diameter3/16 in
- Wheel Diameter1 in
- Wheel Thickness1 in
Details
- GradoMedio
- Descripción largaLa 66261014924 es una rueda de desbarbado no tejida unificada con un diámetro de rueda de 1 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 3/16 in y una calidad media, adecuada para trabajos en detalle.
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.30000 rpm
- Cantidad del paquete50
- UPC_NO66261014924
- Tipo de ruedaUnificado
Descripción general
Descripción del fabricante
66261014924 NEX-8AM