Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro3/16 pulg.
- Rueda Diámetro1 pulg.
- Rueda Grosor1 pulg.
Detalles
- GradoGrano fino
- Descripción largaLa rueda unificada 66261014923 cuenta con un diámetro de orificio central de 3/16 pulgadas, grado de grano fino, diámetro de rueda de 1 pulgada y grosor de rueda de 1 pulgada, lo que la hace ideal para el desbarbado y acabado de precisión en espacios reducidos.
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.30000 rpm
- Cantidad del paquete50
- UPC_NO66261014923
Descripción general
- La arena fina proporciona una velocidad de corte reducida y se recomienda para mejores acabados y sujeción de la forma
- Sostenga bien la forma para reducir el apósito de las ruedas
- Grano de carburo de silicio para un corte más rápido y un patrón de rayado más fino y brillante
- Nueva fórmula de resina para una mejor resistencia a las manchas
- Todas las ruedas unificadas se pueden utilizar secas o para reducir el calor y mejorar el acabado se pueden utilizar húmedas o con aceite
- Las ruedas unificadas pueden funcionar en cualquier dirección