Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio central1/8 pulg.
- Disc Diameter2 pulg.
- Ancho general1/4 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoNo tejido
- AplicaciónMezcla, desbarbado
- ColorMarrón
- GradoMedio
- Incluye orificio centralOrificio central no incluido
- Incluye orificios de vacíoOrificios de vacío no incluidos
- Cantidad del paquete del fabricante60
- RPM Máx.22000 rpm
- Tipo de montajeCambio rápido tipo R
- Cantidad del paquete60
- SerieMezcla rápida NEX
- UPC_NO66261014897