Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central1/8 pulg.
- Disco Diámetro2 pulg.
- Ancho general1/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo abrasivoNo tejido
- AplicaciónAcabado, pulido
- ColorGris
- GradoMulta
- Incluye orificio centralOrificio central no incluido
- Incluye orificios de vacíoOrificios de vacío no incluidos
- Cantidad del paquete del fabricante60
- RPM Máx.22000 rpm
- Tipo de montajeCambio rápido tipo R
- Cantidad del paquete60
- SerieMezcla rápida
- UPC_NO66261014889