Motion
66261014911

NORTON ABRASIVES
66261014911

Disco de acabado no tejido - 2 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, 22000 RPM, 1/8 pulg., 60 por paquete
Artículo MI #04154122
No. Fabricante 66261014911
Precio11.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261014911

Disco de acabado no tejido - 2 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, 22000 RPM, 1/8 pulg., 60 por paquete
Artículo MI #04154122
No. Fabricante 66261014911
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
Precio11.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Grado
    Medio
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    60
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • Cantidad del paquete
    60
  • UPC_NO
    66261014911

Descripción general

Descripción del fabricante
66261014911 NEX-6AM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"