Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1/4 pulg.
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- GradoMulta
- Descripción largaLa 66261014884 es una rueda de desbarbado no tejida unificada con un diámetro de rueda de 2 in, un grosor de rueda de 1/4 in, un diámetro de orificio central de 1/4 in y una calidad fina, adecuada para tareas detalladas de mezclado y acabado.
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.18000 rpm
- Cantidad del paquete60
- UPC_NO66261014884
- Tipo de ruedaUnificado