Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1/4 pulg.
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- GradoMulta
- Descripción largaLa 66261014901 es una rueda de desbarbado no tejida unificada con un diámetro de rueda de 2 in, un grosor de rueda de 1/4 in, un diámetro de orificio central de 1/4 in y una calidad fina, adecuada para un acabado de precisión.
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.22000 rpm
- Cantidad del paquete60
- UPC_NO66261014901
- Tipo de ruedaUnificado