Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1/4 pulg.
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- GradoMedio
- Descripción largaLa 66261014926 es una rueda de desbarbado no tejida unificada con un diámetro de rueda de 2 in, un grosor de rueda de 1/4 in, un diámetro de orificio central de 1/4 in y una calidad media, adecuada para el acondicionamiento de superficies.
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.22000 rpm
- Cantidad del paquete60
- UPC_NO66261014926
- Tipo de ruedaUnificado