Motion
66261014890

NORTON ABRASIVES
66261014890

Disco de acabado no tejido - 3 pulg. de diámetro de disco, carburo de silicio, 15000 RPM, 1/4 pulg., 40 por paquete
Artículo MI #04154135
No. Fabricante 66261014890
Precio17.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261014890

Disco de acabado no tejido - 3 pulg. de diámetro de disco, carburo de silicio, 15000 RPM, 1/4 pulg., 40 por paquete
Artículo MI #04154135
No. Fabricante 66261014890
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
Precio17.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1/4 pulg.
  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho general
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acabado, pulido
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    40
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • Cantidad del paquete
    40
  • Serie
    Mezcla rápida
  • UPC_NO
    66261014890

Descripción general

Descripción del fabricante
66261014890 NEX-2SF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"