Motion
66261015565

NORTON ABRASIVES
66261015565

Rueda de desbarbado o no tejida Bear-Tex Unitized - Grado: Fino, Diámetro de la rueda: 3 pulg., RPM máximas: 18000 RPM
Artículo MI #04154144
No. Fabricante 66261015565
Precio17.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261015565

Rueda de desbarbado o no tejida Bear-Tex Unitized - Grado: Fino, Diámetro de la rueda: 3 pulg., RPM máximas: 18000 RPM
Artículo MI #04154144
No. Fabricante 66261015565
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
Precio17.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 66261015565 es una rueda de desbarbado no tejida unificada con un diámetro de rueda de 3 in, un grosor de rueda de 1/4 in, un diámetro de orificio central de 1/4 in y una calidad fina, adecuada para un acabado de precisión.
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Cantidad del paquete
    40
  • UPC_NO
    66261015565
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
66261015565 NEX-4AF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"