Motion
66261014895

NORTON ABRASIVES
66261014895

Rueda de desbarbado o no tejida Bear-Tex Unitized - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 3 pulg., RPM máximas: 12000 RPM
Artículo MI #04154150
No. Fabricante 66261014895
Precio15.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261014895

Rueda de desbarbado o no tejida Bear-Tex Unitized - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 3 pulg., RPM máximas: 12000 RPM
Artículo MI #04154150
No. Fabricante 66261014895
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
Precio15.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La 66261014895 es una rueda de desbarbado no tejida unificada de grado medio, 3 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor de rueda y 3/8 pulg. de diámetro de orificio central, ideal para aplicaciones de desbarbado de precisión y mezcla.
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Cantidad del paquete
    40
  • UPC_NO
    66261014895
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
66261014895 NEX-2AM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo