Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro3/8 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- GradoTosca
- Descripción largaLa 66261014920 es una rueda de desbarbado no tejida unificada con un diámetro de rueda de 3 in, un grosor de rueda de 1/4 in, un diámetro de orificio central de 3/8 in y una calidad gruesa, adecuada para tareas agresivas de desbarbado y mezclado.
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.18000 rpm
- Cantidad del paquete40
- UPC_NO66261014920
- Tipo de ruedaUnificado