Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1/4 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Rueda Grosor1/2 pulg.
Detalles
- GradoMulta
- Descripción largaLa 66261014885 es una rueda de desbarbado no tejida unificada con un diámetro de rueda de 3 in, un grosor de rueda de 1/2 in, un diámetro de orificio central de 1/4 in y una calidad fina, adecuada para mezcla y acabado.
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.12000 rpm
- Cantidad del paquete20
- UPC_NO66261014885
- Tipo de ruedaUnificado