Motion
66261014928

NORTON ABRASIVES
66261014928

Rueda de desbarbado o no tejida Bear-Tex Unitized - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 3 pulg., RPM máximas: 18000 RPM
Artículo MI #04154162
No. Fabricante 66261014928
Precio32.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261014928

Rueda de desbarbado o no tejida Bear-Tex Unitized - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 3 pulg., RPM máximas: 18000 RPM
Artículo MI #04154162
No. Fabricante 66261014928
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
Precio32.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La 66261014928 es una rueda unificada no tejida o de desbarbado que cuenta con un diámetro de orificio central de 1/4 in, grado medio, diámetro de rueda de 3 in y grosor de rueda de 1/2 in en una construcción unificada, diseñada para tareas de desbarbado, mezclado y acondicionamiento de superficies.
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Cantidad del paquete
    20
  • UPC_NO
    66261014928
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
66261014928 NEX-8AM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo