Motion
66261014914

NORTON ABRASIVES
66261014914

Rueda de desbarbado o no tejida Bear-Tex Unitized - Calidad: extragruesa, diámetro de rueda: 3 pulg., RPM máximas: 14000 RPM
Artículo MI #04154166
No. Fabricante 66261014914
Precio60.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261014914

Rueda de desbarbado o no tejida Bear-Tex Unitized - Calidad: extragruesa, diámetro de rueda: 3 pulg., RPM máximas: 14000 RPM
Artículo MI #04154166
No. Fabricante 66261014914
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
Precio60.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Grado
    Extra grueso
  • Descripción larga
    La 66261014914 es una rueda de desbarbado no tejida unificada con un diámetro de rueda de 3 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 3/8 in y un grado extragrueso, diseñada para una limpieza agresiva.
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66261014914
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
66261014914 NEX-7SXC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo