Motion
66261014888

NORTON ABRASIVES
66261014888

Rueda de desbarbado o no tejida Bear-Tex Unitized - Grado: Fino, Diámetro de la rueda: 6 pulg., RPM máximas: 5000 RPM
Artículo MI #04154169
No. Fabricante 66261014888
Precio120.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261014888

Rueda de desbarbado o no tejida Bear-Tex Unitized - Grado: Fino, Diámetro de la rueda: 6 pulg., RPM máximas: 5000 RPM
Artículo MI #04154169
No. Fabricante 66261014888
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
Precio120.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 66261014888 es una rueda de desbarbado no tejida unificada con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 1 in y una calidad fina, diseñada para aplicaciones de mezclado, desbarbado ligero y acabado superficial.
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Cantidad del paquete
    2
  • UPC_NO
    66261014888
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
66261014888 NEX-2SF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"