Motion
66261058876

NORTON ABRASIVES
66261058876

Rueda unificada Bear-Tex - Calidad: grano medio, Diámetro de rueda: 2 pulg., RPM máximas: 20000 RPM, Cantidad del paquete: 40
Artículo MI #04154171
No. Fabricante 66261058876
Precio17.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261058876

Rueda unificada Bear-Tex - Calidad: grano medio, Diámetro de rueda: 2 pulg., RPM máximas: 20000 RPM, Cantidad del paquete: 40
Artículo MI #04154171
No. Fabricante 66261058876

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Grado
    Grano medio
  • Descripción larga
    La rueda unificada 66261058876 tiene un diámetro de orificio central de 1/4 pulgadas, grado de grano medio, diámetro de rueda de 2 pulgadas y grosor de rueda de 1/2 pulgadas, ideal para tareas moderadas de mezclado y acondicionamiento de superficies.
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • UPC_NO
    66261058876

Descripción general

Descripción del fabricante
66261058876 A/O 120
  • El grano medio proporciona una buena mezcla de velocidad de corte y acabado
  • Sostenga bien la forma para reducir el apósito de las ruedas
  • El óxido de aluminio es más duradero y duradero
  • Nueva fórmula de resina para una mejor resistencia a las manchas
  • Todas las ruedas unificadas se pueden utilizar secas o para reducir el calor y mejorar el acabado se pueden utilizar húmedas o con aceite
  • Las ruedas unificadas pueden funcionar en cualquier dirección

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"