Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1/4 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- GradoGrano fino
- Descripción largaLa rueda unificada 66261058854 tiene un diámetro de orificio central de 1/4 pulgadas, grado de grano fino, diámetro de rueda de 3 pulgadas y grosor de rueda de 1/4 pulgadas, ideal para el pulido y mezclado de superficies finas.
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.18000 rpm
- UPC_NO66261058854
Descripción general
- La arena fina proporciona una velocidad de corte reducida y se recomienda para mejores acabados y sujeción de la forma
- Sostenga bien la forma para reducir el apósito de las ruedas
- Grano de carburo de silicio para un corte más rápido y un patrón de rayado más fino y brillante
- Nueva fórmula de resina para una mejor resistencia a las manchas
- Todas las ruedas unificadas se pueden utilizar secas o para reducir el calor y mejorar el acabado se pueden utilizar húmedas o con aceite
- Las ruedas unificadas pueden funcionar en cualquier dirección