Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1/4 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Rueda Grosor1/2 pulg.
Detalles
- GradoMulta
- Descripción largaLa 66261054048 es una rueda de desbarbado no tejida unificada con un diámetro de rueda de 3 in, un grosor de rueda de 1/2 in, un diámetro de orificio central de 1/4 in y una calidad fina, adecuada para tareas detalladas de acabado y desbarbado.
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.8000 rpm
- Cantidad del paquete20
- UPC_NO66261054048
- Tipo de ruedaUnificado