Motion
66261059310

NORTON ABRASIVES
66261059310

Almohadilla de soporte de disco - 5 in de diámetro de almohadilla, 5/8-11 in de tamaño de rosca
Artículo MI #04154219
No. Fabricante 66261059310
Precio78.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261059310

Almohadilla de soporte de disco - 5 in de diámetro de almohadilla, 5/8-11 in de tamaño de rosca
Artículo MI #04154219
No. Fabricante 66261059310

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio78.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    5 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Adhesión de paneles de aluminio/metal, biselado, mezcla, relleno de carrocería, reparación de superficies de paneles de carrocería, limpieza y detalles, acabado sin contaminantes, desbarbado, rotura de bordes, acabado, rectificado de suelos, lijado de suelos, manipulación y atomización de pintura, preparación de pintura, eliminación de pintura, eliminación de líneas de partición, reparación estructural y cosmética de plástico, pulido, rectificado portátil, limpieza profesional, eliminación de óxido, lijado, selladores de juntas, suavizado, eliminación de existencias, pelado, rectificado de superficies, preparación de superficies
  • Material del cuerpo
    Goma
  • Clasificación de densidad
    Firme
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Cantidad del paquete
    5
  • UPC_NO
    66261059310

Descripción general

Descripción del fabricante
66261059310 ALMOHADILLA DE REPUESTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"