Especificaciones
Dimensions
- Overall Length4 in
- Overall Thickness1/2 in
- Overall Width1 in
Details
- ColorNaranja
- GradoMulta
- Cantidad del paquete del fabricante1
- Número de stock del fabricante61463685585
- Número de Upc del fabricante614636855851
- Cantidad del paquete1
- EspecificaciónFINA INDIA
- Material de piedraÓxido de aluminio
- UPC_NO614636855851
Descripción general
Descripción del fabricante
FB24 1/2" X 1" X 4" INDIA FINA
- India, nuestro abrasivo de óxido de aluminio de corte suave produce un filo fuerte, agudo y duradero y es la opción para la mejor mezcla de velocidad de corte y acabado
- Las lápices de banco son ideales para dimensionar y afilar a mano todo tipo de cuchillos, hojas planas, cinceles, raspadores o cualquier otra herramienta que necesite un borde plano y afilado
- El grano grueso restaura rápidamente los bordes desgastados
- el grano medio produce el borde promedio necesario para la mayoría de las herramientas
- y grano fino produce un borde aún más afilado
- El uso de aceite con piedras afiladoras mejora la acción afiladora y minimiza la obstrucción de la superficie de la piedra