Motion
61463685675

NORTON ABRASIVES
61463685675

Piedra de afilar - Material Novaculite, 6 in de largo, 2 in de ancho, 1 in de grosor
Artículo MI #04154244
No. Fabricante 61463685675
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
61463685675

Piedra de afilar - Material Novaculite, 6 in de largo, 2 in de ancho, 1 in de grosor
Artículo MI #04154244
No. Fabricante 61463685675
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Longitud  
    6 pulg.
  • En general Grosor  
    1 pulg.
  • En general Ancho  
    2 pulg.

Detalles

  • Grado
    Extrafina
  • Cantidad del paquete del fabricante
    1
  • Cantidad del paquete
    1
  • Material de piedra
    Novaculita
  • Forma de piedra
    Rectángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
61463685675 6 X 2 X 3/4-1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"