Especificaciones
Dimensiones
- En general Longitud8 pulg.
- En general Grosor1/2 pulg.
- En general Ancho3 pulg.
Detalles
- GradoMulta
- Número de grano400
- Cantidad del paquete5
- Material de piedraÓxido de aluminio
- UPC_NO61463654460
Descripción general
- India: abrasivo de óxido de aluminio de corte suave, nuestra patente para un acabado fino para un filo de corte duradero; La elección de artesanos, artesanos y mecánicos; Ideal para desbarbado limpio, generación de bordes finos y acabados de calidad
- Las lápices de banco son ideales para dimensionar y afilar a mano todo tipo de cuchillos, hojas planas, cinceles, raspadores o cualquier otra herramienta que necesite un borde plano y afilado
- Se prefiere lo fino para producir bordes más afilados que lo normal
- El uso de aceite con piedras afiladoras mejora la acción afiladora y minimiza la obstrucción de la superficie de la piedra
- Norton Sharpening Stones ha sido el líder mundial durante más de 150 años