Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje2-1/2 pulg.
- Tamaño del eje2-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda11-1/2 pulg.
- Grosor de la rueda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio, carburo de silicio
- GradoTosca
- Número de grano150
- MaterialMetal duro de silicio
- Tipo de ruedaTipo 90