Motion
61463685975

NORTON ABRASIVES
61463685975

Grado: mediano, número de grano: 220, diámetro de la rueda: 11-1/2 pulg.
Artículo MI #04154291
No. Fabricante 61463685975
Precio83.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
61463685975

Grado: mediano, número de grano: 220, diámetro de la rueda: 11-1/2 pulg.
Artículo MI #04154291
No. Fabricante 61463685975

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$83.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño del eje
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio
    5/8 pulg. - 11
  • Diámetro de la rueda
    11-1/2 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio, carburo de silicio
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    220
  • Material
    Metal duro de silicio
  • Tipo de rueda
    Tipo 90

Descripción general

Descripción del fabricante
61463685975 11-1/2X2-1/2X1/2 MED CRYST

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"