Especificaciones
Dimensiones
- En general Longitud11-1/2 pulg.
- En general Grosor1/2 pulg.
- En general Ancho2-1/2 pulg.
Detalles
- GradoUltrafino
- Cantidad del paquete1
- Material de piedraPiedra Arkansas
Descripción general
- Arkansas: novaculita natural de primera calidad extraída en canteras de arkansas y disponible en translúcido suave y duro para conseguir los bordes de la maquinilla más afilados posibles; Acabados de espejos cercanos; Úsalo para un afilado más fino después de la piedra de la India
- Las lápices de banco son ideales para dimensionar y afilar a mano todo tipo de cuchillos, hojas planas, cinceles, raspadores o cualquier otra herramienta que necesite un borde plano y afilado
- El traslúcido duro es el grado más alto de piedras arkansas y proporciona un acabado superior al de cualquier otra piedra afiladora
- El uso de aceite con piedras afiladoras mejora la acción afiladora y minimiza la obstrucción de la superficie de la piedra
- Norton Sharpening Stones ha sido el líder mundial durante más de 150 años