Motion
UCHP205D1

NTN
UCHP205D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 25 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04155311
No. Fabricante UCHP205D1
Precio173.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCHP205D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 25 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04155311
No. Fabricante UCHP205D1
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
Precio173.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    80 mm
  • Ancho de la base
    1.9687 pulg., 50.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.1250 pulg.
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Altura total
    4.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.5938 pulg.
  • Ancho general
    1.9688 pulg.
  • Peso
    2.7 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC205D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    HP205D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359001457
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    UC205D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCHP2
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359001457

Descripción general

Descripción del fabricante
UCHP205D1 BRG
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"