Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara2-1/2 pulg.
- Profundidad general54 mm
Detalles
- Llenado de casosGlicerina
- Material de la cajaAcero inoxidable
- Sexo de conexiónHombre
- Rango de presión manométrica3000 psi
- Tipo de indicadorHidráulico
- Material de la lentePolicarbonato
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Tipo de montajeMontaje central trasero (CBM)
- Material del selloEPDM
- Conexión de rosca1/4 NPT
Descripción general
Descripción del fabricante
213.53 2.5 3000PSI 1/4 L DP