Motion
7238XM14
Tapón SAE de accionamiento hexagonal interno - Thrd métrico
Artículo MI #04155807
No. Fabricante 7238XM14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón SAE de accionamiento hexagonal interno - Thrd métrico
Artículo MI #04155807
No. Fabricante 7238XM14
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    M14
  • Tamaño hexagonal
    5.9944 mm / 0.236 pulg.
  • Longitud
    16.002 mm / 0.63 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Tapón hexagonal interno
  • Detalles adicionales
    Los tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .
  • Estilo final 1
    Sistema métrico
  • Rosca del extremo 1
    M14X1.5
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Código de armonización
    8412.90.9015
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Forma
    Enchufe
  • Estándares cumplidos
    Los tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .

Descripción general

Descripción del fabricante
7238XM14 HEXADECIMAL HUECO DE TAPÓN MÉTRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo