Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 122 mm
- Tamaño hexagonal10.0076 mm / 0.394 pulg.
- Longitud19.9898 mm / 0.787 pulg.
- Peso0.11 lb
Details
- Tipo de adaptadorEnchufe
- Detalles adicionalesLos tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .
- Estilo final 1Sistema métrico
- Rosca del extremo 1M22X1.5
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización8412.90.9015
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- FormaEnchufe
- Estándares cumplidosLos tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .
Descripción general
Descripción del fabricante
7238XM22 HEXADECIMAL HUECO DE TAPÓN MÉTRICO