Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tamaño hexagonal20.6502 mm / 0.813 pulg.
- Longitud23.876 mm / 0.94 pulg.
- Peso0.11 lb
Details
- Tipo de adaptadorEnchufe
- Detalles adicionalesLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización8412.90.9015
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- FormaEnchufe
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).
Descripción general
Descripción del fabricante
5229X08 TAPÓN MJIC