Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tamaño hexagonal15.875 mm / 0.625 pulg.
- Longitud21.336 mm / 0.84 pulg.
- Peso0.06 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorEnchufe
- Detalles adicionalesLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización8412.90.9015
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- FormaEnchufe
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).