Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Tamaño hexagonal12.7 mm / 0.5 pulg.
- Longitud20.32 mm / 0.8 pulg.
- Peso0.029 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorEnchufe
- Detalles adicionalesLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 17/16-20
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización8412.90.9015
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- FormaEnchufe
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).